曜日別特売
SNS13-400-S NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング) 76061808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本外径(mm)13長さ(mm)400注文コード76061808品番SNS13-400-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

材質SUS440C相当形状中実外径(mm)13長さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする