CD-30P3 エアダスター サンワサプライ 76062201

CD-30P3 エアダスター サンワサプライ 76062201 CD-30P3 エアダスター サンワサプライ 76062201 CD-30P3 エアダスター サンワサプライ 76062201 CD-30P3 エアダスター サンワサプライ 76062201 CD-30P3 エアダスター サンワサプライ 76062201 CD-30P3 エアダスター サンワサプライ 76062201

エアダスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード76062201 品番CD-30P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しく不燃タイプのエアダスター。ガスが無くなったら専用ボンベを取替えて繰り返し使用可能。
炭酸ガス100%だから環境にやさしいエアダスターです。
炭酸ガスは地球温暖化係数がHFC152aの140分の1です。
不燃性なので安心してご使用いただけます。
無臭性で快適に作業できます。
オゾン層を破壊することはありません。
ガスがなくなったら専用ボンベを取替えて繰り返し使用できます。(CD-30P3)

種別取替えボンベ 付属品- 成分液化炭酸ガス100%(不燃性) トラスコ品番836-2360 使用温度範囲(℃)5〜40
注意
※45度以上傾けて使用しないでください。液化ガスが噴射され機器が破損する場合があります。
※絶対にストーブ、ファンヒーター、こたつ、ホットカーペット、直射日光の当たる室内、車内など高温になる所に置かないでください。また暖めたりしないでください。高温になり破裂の恐れがあります。
※密封された場所で使用しないでください。窓を開けたり換気扇を回し十分に通気してください。
※噴射時間は2〜3秒に区切ってご使用ください。
※細部のホコリやゴミを吹き飛ばすときは付属のチューブを噴射口の奥までしっかり差し込み、容易に抜けないことを確認してください。
※OA機器等にご使用の際は必ず電源を切ってから使用してください。
※幼児には使用させないでください。また幼児のいたずら等に使われぬよう幼児の手の届かない所に保管してください。
※交感神経系の薬剤服用者は使用しないでください。
※人体に向けて使用しないでください。また凍傷のおそれがありますので、皮膚にかからないようにご注意ください。錆の発生しやすい水周り付近・湿気の多い所は破損の原因となりますので置かないでください。
※破棄の際は屋外で噴射音が完全に消えるまでボタンを押してガスを抜いてから捨ててください。
※クリーニング用途以外には使用しないでください。その他の使用によって起こったことには一切の責任を負いかねます。
※地球温暖化ガスを使用しているので、必要以上に使用しないでください。
※取替え専用ボンベは約50本の着脱が目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76060801
2014-06-02
用途:
電子部品清掃

内容量の表示がおかしいです。
CD-30ECOの実際のセット内容は「専用ケース1本+ボンベ1本」ですが、御社HPの内容量表示が「1袋3本入り」です。
また、CD-30P3の実際のセット内容は「取替えボンベ3本」ですが、御社HPの内容量表示は「1袋2本入り」となっています。
今回内容量の表示を見て取り替えボンベ3本を購入したつもりが、専用ケース1本+ボンベ1本のセットが届きました。
紛らわしいので内容量表示を適切なものに変更をお願いできないでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
情報を修正させて頂きます。
なお、別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする