曜日別特売
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682

 

SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682
SKB-SL16BK スリムキーボード サンワサプライ 76062682

スリムキーボード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード76062682品番SKB-SL16BK
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。
キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。
キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。
キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。
誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。
キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。
背面のスタンドで角度調節可能です。
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種
接続方式有線インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)ブラックキーストローク(mm)3.0±0.2キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)キー方式メンブレンキー配列日本語109A配列、109キー仕様テンキーあり質量(g)約700ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22消費電流(mA)100以下動作力55±10gアズワン品番64-0868-41
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76062682
2020-01-24
用途: パソコンにつなぐ
農・林・水産業

これはこれでしっかりとした作りの製品です、重量感もあり中身もよく作られていると感じました・・しかし残念ながら自分には苦手なキーの形状だったです。今度買う時は、もっとキーの高さがあり(極端に言うと富士山型)、それと、適度なばね圧のキーボードを探します。昔のDELLや、GATEWAYについていたキーボードが好みなのですが、値段の問題でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする