工事物件タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源コード(m)1 注文コード76062795 品番TAP-KE2N-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は電源コードなど3種類から選べます 他の種類を見る

2個口(3P)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

トラスコ品番818-3952 質量(g)263 電源コード(m)1 コンセント個数2 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 プラグ形状3P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする