壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
23インチワイドモニターへ取り付けました。アーム部の硬さ・強度は十分です。もう一つ壁固定部品を購入すれば設備から少し離れて操作したい時でもモニターを簡単に移設出来るので満足です。
展示物との緩衝により、このタイプに変更した。設置位置等、思い通りのサイズで良好でした。
モニターの角度調整及び壁との隙間をある程度空けたいために採用した。思い通りであった。
取付簡単・安い 満足です。水平器も付いていて言うことなし。
壁の下地さえしっかりしていれば簡単に取り付けできますが、付属はボルトナットとアンカービス、レベル計のみで木ビスもあればよかったと思います。