DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76063804 品番CP.OS.00000122.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

内蔵Wi-Fi & Bluetoothモジュール、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ ねじ穴を搭載し、快適な持ち心地を実現します。Wi-Fi経由でDJI Mimoアプリと接続すれば、スマートフォンからPocket 2を操作することができます。DJI ワイヤレスマイク トランスミッターを使用してワイヤレスで録音したり、3.5mmのオーディオアダプターを使用して外部のイヤホンやヘッドフォンに接続したりすることができます。映像をプレビューする時は、内蔵スピーカーで音声を再生できます。底部に1/4インチねじ穴があるので三脚や追加のアクセサリーと互換性があります。

セット内容DJIPocket2Do-It-Allハンドル×1 寸法(mm)50×28.6×22.8 質量(g)36.3 動作周波数(GHz)Wi-Fi:2.400〜2.4835/5.725〜5.850、Bluetooth/GFSK:2.400〜2.4835 動作温度範囲(℃)0〜40 互換性DJI Pocket 2 用途内蔵ワイヤレスモジュール、Bluetooth、ワイヤレスマイクレシーバー、1/4インチ 三脚取り付け穴を搭載し、快適な持ち心地を実現 仕様【伝送電力】Wi-Fi:2.4 GHz: ≦23 dBm (FCC)、≦19 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))/5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)、Bluetooth: <4 dBm、GFSK: <13 dBm (FCC/SRRC)、<10 dBm (CE/MIC(日本))
注意
※5.8GHzは、一部の地域では対応していません。(日本国内では2.4GHzのみ利用可) 現地の法律および規制を順守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする