DJI Pocket 2 防水ケース

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76063813 品番CP.OS.00000125.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

DJI Pocket 2 防水ケースは、最大60 mの防水性を備え、Pocket 2でグレアや歪みの少ない高品質な水中撮影を実現します。内部クランプにより、ジンバルを固定します。外面にシャッター/録画ボタンや2つの取り付けブラケットが搭載され、より良い撮影体験を提供します。

セット内容DJIPocket2防水ケース×1、曇り止めインサート×3、OsmoPocket用対応パッド×1 寸法(mm)72.6×81.6×169.9 質量(g)112.6 水深(m)最大60(水中で使用する際) 互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket 用途最大60 mの防水性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする