DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの カメラ交換レンズ
DJI Pocket 2 広角レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76063829
品番
CP.OS.00000126.01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
焦点距離(35 mm判換算)が15 mmになり、より広範囲をフレーム内に収めて撮影できます。マグネット式なので、簡単に着脱可能。
セット内容
DJIPocket2広角レンズ×1
寸法(mm)
17.8×15.2×6.7
質量(g)
3.3
互換性
DJI Pocket 2/Osmo Pocket
レンズ
広角レンズ
用途
歪みなく、110°まで拡大した画角
仕様
FOV:110° (DJI Pocket 2)/90° (Osmo Pocket)