DJI Mini 2 2WAY充電ハブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76063865 品番CP.MA.00000328.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

DJI Mini 2オプション品

セット内容DJIMini22WAY充電ハブ×1 使用温度範囲(℃)5〜40 入力5V/3A、9V/3A、12V/3A 出力USBポート最大5V/2A 充電器形名DJI18WUSB充電器、またはQCやUSBPD急速充電プロトコル対応のFCC/CE認定の充電器を使用することを推奨 バッテリーBWX161-2250-7.7、BWX161-1065-7.6、MB2-2400mAh-7.2V、MB3-1100mAh-7.6V 充電時間(分)約240(BWX161-2250-7.7Vバッテリー×3の場合)※DJI18WUSB充電器を使用して制御された環境下(室温25℃)で測定した場合 用途3個のバッテリーを順番に充電します。また他の端末を充電するためのパワーバンクとしても使用できます。
注意
※データはあくまで参考値で、充電電力/充電ケーブル/温度などの要因に依存し、影響を受けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする