DJI FPV カーチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76063917 品番CP.FP.00000039.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DJI FPV カーチャージャーは、車の電源ソケットに接続して、DJI FPV インテリジェント フライトバッテリーを充電をするために使用します。アクセサリーソケットが一定の温度を超過した場合、過熱保護機能が自動で充電を停止します。

セット内容DJIFPVカーチャージャー×1 入力電圧(V)14 使用温度範囲(℃)5〜40 出力25.2V/3.4Aまたは25.2V/0.8A 充電時間(分)約50(バッテリー単体) 互換性DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー/DJI FPV バッテリー充電ハブ 用途車の電源ソケットに接続して、DJI FPVのバッテリーを充電。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする