※着用例

5090C 涼感3D立体四層構造不織布 個包装 アクティー 76064057 5090C 涼感3D立体四層構造不織布 個包装 アクティー 76064057 5090C 涼感3D立体四層構造不織布 個包装 アクティー 76064057

涼感3D立体四層構造不織布 個包装

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード76064057 品番5090C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ノーズワイヤーでしっかりフィット! 広い口元空間で息がしやすくメイクが崩れにくく、平ゴムで耳が痛くなりにくい! 接触冷感素材でひんやりクール。

形状柳葉型(ダイヤモンド型) 入数(枚)20枚 ひもタイプ耳かけ 構造4層 材質(本体・フィルター)ポリプロピレン、(耳紐)ポリエステル・ポリウレタン、(ワイヤー)ポリエチレン 包装形態個包装 ホワイト 寸法(縦×横)(mm)80×203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76064057
2022-12-02
用途:
コロナ対策
株式会社シュスイ 様 (飲食業)

少し小さい気がします。男性にはもっと大きい方がいいですね
特別良いとも思わなかった。辛口ですみません

対象商品:
76064057
2022-07-27
用途:
日常
株式会社平和工業 様 (製造業)

とても 呼吸しやすく 丈夫さも兼ね備え
コスパにも非常に満足しています。

対象商品:
76064057
2022-07-28
用途:
普段の生活
飲食業

涼感かどうかはあまりわかりませんが、普通のマスクより隙間なく着用。開けてすぐは何か薬品のような臭いがするがしばらくすると消える。

対象商品:
76064057
2022-07-15
用途:
呼吸器に疾患があるので、常時マスクをしています。
サービス業

この暑い時期に常時マスクを着けているので、大変助かります。

対象商品:
76064057
2022-06-20
用途:
出張用
運輸・通信業

個包装の立体涼感とのことですが、個包装なのに、倉庫のカビ臭が凄いです。かなり臭いです。涼感は最初だけです。とにかく臭いので、開封してから直射日光に数時間当ててから使ってます。とにかく臭いよ!

1人が参考にしています
対象商品:
76064057
2022-06-04
用途:
接客仕事中
サービス業

ひんやりして、口元も空間があり、とても快適に仕事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする