イースタン工業
イースタン工業の キッチン
イースタン工業の キッチン本体
イースタン工業の セクショナルキッチン
Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CO 壁出し水栓タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76064084
品番
COU-100LD
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
1000×550×850
シンク位置
左
色(扉)
ダークウッド(コート紙)
材質
(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具
Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品
4本差し包丁差し
質量(kg)
約18
用途
壁出し水栓用の流し台です。
仕様
網棚は無し
関連資料:
(0.1MB)
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません