サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
W90×D2000×H22
注文コード
76064107
品番
CA-R90GY2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,020
この商品は
寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
色
グレー
寸法(mm)
W90×D2000×H22
長さ(m)
2
アズワン品番
64-0851-94
収容数
LANケーブル/22本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76064107
CA-R90GY2
76043554
CA-R90GY
ケーブルカバー
サンワサプライ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)