DVI延長ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76064344 品番KC-DVI-DLEN2K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デュアルリンク対応のDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。
3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。
ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
ダブルフェライトコアを採用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
金メッキpinを採用しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
モールドコネクタを採用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
接続が簡単なPC99ケーブルです。
PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
RoHS指令対応製品です。

ケーブル長(m)2 ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンメス(DVI-D)インチナット(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種)/(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ)(ケーブル)DVI-D(24pin)オスコネクタを持つデュアルリンク用ケーブル ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド3重シールド アズワン品番64-0866-61 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状DVI24ピン(DVI-D) メス形状DVI24ピン(DVI-D) 変換タイプオス - メス 対応モードDVIデュアルリンク
注意
※アナログモードでは使えません。
※デュアルリンクモードの使用にはパソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。
※延長するケーブルと併せて5m以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする