MM-SPWD2WH 木製2chマルチメディアスピーカー サンワサプライ 76064475

木製2chマルチメディアスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76064475 品番MM-SPWD2WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊かな低音からクリアな高音までを再現するために密度の高いMDF木製キャビネットを採用しました。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い響きを再現します。
前面には高級感を漂わせるUV塗装を施しスタイリッシュなデザインに仕上げています。
パソコン周りを煩雑にしないようできる限りサイズを小さくし、優れた音質を再現できるぎりぎりのサイズにこだわりました。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
優れた音質を追求するために一からドライバユニットを作り込みました。小型の木製キャビネットを最大限響かせるために最適なドライバユニットを組み込んでいます。
前面にヘッドホンジャック、マイクジャックを搭載しているので、パソコンでインターネット電話やSkypeなどをする際に便利です。
外部入力(LINE IN)ジャックを搭載しています。メイン音声はパソコン側に接続したままiPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
細かいディテールにもこだわり、スピーカー間のケーブル1本の品質、キャビネット裏のケーブル処理に渡る細部までデザイン性と機能を追及しています。

ケーブル長(m)
PC接続ケーブル約/1.7m
スピーカー間ケーブル/約1.5m
マイクケーブル約/1.7m
電源コード/約1.7m
付属品LINE INケーブル約0.5m×1本 材質筐体/木製 ホワイト 質量(g)1400 形式バスレフ型フルレンジスピーカシステム(防磁設計) 電源内蔵 最大出力(W)(実用)6W(3W+3W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W80×D100×H130mm 周波数特性150Hz〜20,000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)4 サラウンド2.0ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする