付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)appleMacシリーズ(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)※AppleMacシリーズでは、サイドボタンがご使用になれません。
寸法(mm)W68×D104.5×H42
色レッド
質量(g)63(電池含まず)
タイプ青色LED
適合規格BluetoothVer3.0Class2
分解能1600/1000count/inch
読取ブルー・テックセンサー方式
周波数範囲2.402GHz〜2.480GHz
通信距離最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)
プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)