MA-BTH20W ブルートゥースブルーテックマウス サンワサプライ 76064852

ブルートゥースブルーテックマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76064852 品番MA-BTH20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth Ver.3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ワイヤレスタイプのマウスで、ケーブルが邪魔になるといった煩わしさがありません。通信範囲は半径約10mで快適なコンピュータ操作が可能です。
電池の残量が少なくなるとLEDでお知らせするので、電池の交換時期がわかります。
手にフィットする中型サイズのエルゴノミクスデザインで、サイドにラバーを施し、男性の方にも女性の方にも使いやすいマウスです。

付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書 仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)appleMacシリーズ(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)※AppleMacシリーズでは、サイドボタンがご使用になれません。 寸法(mm)W68×D104.5×H42 ホワイト 質量(g)63(電池含まず) 適合規格BluetoothVer3.0Class2 分解能1600/1000count/inch 読取ブルー・テックセンサー方式 周波数範囲2.402GHz〜2.480GHz 通信距離最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする