扉のイメージ画像
イースタン工業
Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
シンク位置
右
左
右
センター
間口W×奥行D×高さH(mm)
800×550×800
1000×550×800
1050×550×800
1100×550×800
1200×550×800
1350×550×800
1500×550×800
1800×550×800
800×550×800
900×550×800
色(扉)
ダークウッド(コート紙)
ダークウッド(コート紙)
ナチュラルウッド(コート紙)
ホワイト(低圧メラミン)
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76065089
品番
CMⅡ-80RD
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途
壁出し水栓用の流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
800×550×800
シンク位置
右
色(扉)
ダークウッド(コート紙)
排水金具
Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
質量(kg)
約14
付属品
4本差し包丁差し
仕様
網棚は無し
材質
(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
関連資料:
(0.1MB)
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません