※使用例

SL-64 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066006 SL-64 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066006 SL-64 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066006 SL-64 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066006 SL-64 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066006 SL-64 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066006

超小型シリンダセキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76066006 品番SL-64
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1、鍵×2 質量(g)122 寸法(幅W×高さH)(mm)27.6×23.5 シリンダー径(Φmm)12 ロックシリンダー錠 アズワン品番64-0870-24
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする