※使用例

SLE-20S L字型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066015 SLE-20S L字型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066015 SLE-20S L字型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066015 SLE-20S L字型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066015 SLE-20S L字型シリンダセキュリティ サンワサプライ 76066015

L字型シリンダセキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76066015 品番SLE-20S
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が容易です。
シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1、鍵×2 ロックシリンダー錠 アズワン品番64-0871-61
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする