CMU-75GTG Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 イースタン工業 76066419 CMU-75GTG Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付 イースタン工業 76066419

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台 CO 据置型 加熱機器専用 標準タイプ バックガード付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76066419 品番 CMU-75GTG
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高さが62cmで奥行きが55cmの標準タイプのバックガード付きコンロ台です。

間口W×奥行D×高さH(mm)750×545×620+270 色(扉)パステルグリーン(コート紙) 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 質量(kg)約13 用途据置型の加熱機器専用の標準タイプのバックガード付きコンロ台です。 仕様網棚は無し
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする