サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
eセキュリティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76066435
品番
SLE-6S-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,880
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
ワイヤー長(mm)
2
ワイヤー径(Φmm)
4.2
セット内容
本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング)
アズワン品番
64-0855-16
キー番号
5
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。