サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの タップアクセサリ
3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76066523
品番
TAP-AD1NB
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
仕様
絶縁カバー付き
タイプ
ストレート
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アース端子
○
差込口
3P・1個口
アズワン品番
64-0862-76
プラグ形状
2P