サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
3P、3m、タップ赤色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76067871
品番
TAP-K6-3R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電源コード(m)
3
コンセント個数
6
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状
3P抜け止め
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ付き
アズワン品番
64-0862-79
プラグ形状
3P
耐トラッキング
あり