TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887

TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887
TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887
TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887
TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887
TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887
TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887
TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887
TAP-K6-3 工事物件タップ サンワサプライ 76067887

工事物件タップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
電源コード(m)
内容量1本注文コード76067887品番TAP-K6-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

コード長さ(m)3プラグ形状3Pトラスコ品番818-4011コンセント形状3P抜け止め定格容量15A・125V(1500Wまで)機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTFコード差込口6個口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69383694
2025-02-27
用途: 作業机でのPCとモニターに使用
株式会社fulcrum8電気・ガス・熱供給・水道業

商品説明の所にケーブル長が書いてなく、間違えて発注してしまった。書いてあるものと書いてないものがあって不親切だと感じた。型番から探していたので間違いが起きやすいと思った

MonotaROからの回答

商品情報がわかりづらく申し訳ございません。商品情報に電源コード(m) 0.3mの記載がございます。ご参考いただけますと幸いです。

対象商品 : 87046268
2023-01-04
用途: 機械のメンテナンス

磁石は付いていますが、思ったより弱いかな?多数のコンセントの重量に負けてしまう場合があるので注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする