カクダイ
オーバーカウンター手洗器 角型
265-005A-BR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
栃杢(とちもく)
アーモンド
カカオ
クルミ
ココナッツ
小夜(さや)
月影石(つきかげいし)
栃杢(とちもく)
雪見石(ゆきみいし)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76068539
品番
265-005A-BR
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量2kg
陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。
色
栃杢(とちもく)
材質
ABS製