カクダイ
オーバーカウンター手洗器 丸型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アーモンド
アーモンド
カカオ
クルミ
ココナッツ
小夜(さや)
月影石(つきかげいし)
栃杢(とちもく)
雪見石(ゆきみいし)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76068609
品番
265-004A-BE2
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量2kg
陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。
色
アーモンド
材質
ABS製