TK-RF35SAU2BK SATA対応3.5インチハードディスクケース サンワサプライ 76068903

SATA対応3.5インチハードディスクケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76068903 品番TK-RF35SAU2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

デザイン性のある形状で、デスク上のアクセントになります。
スタンドを使わなくても自立する省スペースタイプです。
USB2.0対応の外付け3.5インチハードディスクケースです。
内蔵用ハードディスクを自宅でも会社でも利用したい時などに便利です。
放熱性の高いアルミケースを採用しています。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ?
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度にのみ対応します。
インターフェース
パソコン側/USB仕様Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 、
ハードディスク側/SATA
付属品USB接続ケーブル×1、ACアダプタ×1、HDD用固定ネジ×4、取扱説明書×1 適合3.5インチハードディスク(SATA) 質量(g)約465(本体のみ) 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×223×125 容量(TB)(最大許容)2
注意
※USB2.0機器として使用するには、USB2.0対応ホストアダプタか、USB2.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※本製品に取り付けたハードディスクは、いかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする