サーバーラック用15Aコンセントバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76069025 品番TAP-MR7485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。

コンセント形状3P抜け止め ピッチ(mm)差込口間/32 コンセント個数10 定格入力電圧(V)125 定格容量15A・125V 定格入力電流(A)15 アズワン品番64-0856-78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76069025
2021-05-08
用途:
制御機器の電源タップとして
教育・研究機関

少電流のものを多数使用しており、すぐにコンセントの数が足りなくなっていたのですが、これはいくつでも連結できるので大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする