サーバーラック用コンセントバー20A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76069183 品番TAP-MR7535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。
防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。
20A仕様です。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。
RoHS指令に対応した製品です。

コンセント形状3P抜け止め 機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性 寸法(mm)467×44×27mm コンセント個数10 定格入力電圧(V)125 定格容量20A・125V 定格入力電流(A)20 アズワン品番64-0866-19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする