サンワサプライ
サンワサプライの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワサプライの ディスプレイ/モニター付属品
iPad・タブレット用VESA取付けホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76069436
品番
CR-LATAB5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ABS
タイプ
壁掛け・ブラケット型
特性
360度回転、VESA規格対応
付属品
モニターアーム取付け用ネジ(M4×9)
対応機種
7〜11インチのiPad、タブレット
アズワン品番
64-0870-86
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)