PRS-KBSTL 三脚 サンワサプライ 76069567

PRS-KBSTL 三脚 サンワサプライ 76069567
PRS-KBSTL 三脚 サンワサプライ 76069567

三脚

(2件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1個注文コード76069567品番PRS-KBSTL
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。

適合機種
<1個で吊り下げ可能>
PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80
<2個で吊り下げ可能>
PRS-KB100、PRS-KBHD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754質量(kg)1.1アズワン品番64-0871-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76069567
2022-11-29
用途: 企業情報などのプレゼン時。外部開催時に使用。
守屋木材株式会社建設業・工事業

値段にしてはしっかりした作りだと思います。
あまりコンパクトにはなりません、持ち運びの際は注意が必要です。
専用の袋などがついていたら良かったです。
使わない時も立てかけて置く、といった感じです。

対象商品 : 76069567
2021-04-13
用途: 講習会でプロジェクターの画像をスクリーンに投影させる時、スクリーンの支持のために。
その他業種

思いの外高さがあり、スクリーンが十分な高さで支持できました。また、充分な安定感があり、取り扱いも簡単で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする