工事物件雷ガードタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76069621 品番 TAP-K6SP-3
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。
雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。
熱に強い二重構造ケースです。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。
プラグをロックできる抜け止めの差込口です。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

トラスコ品番818-4023 コンセント個数6 質量(g)645 コンセント形状3P抜け止め 機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性 アズワン品番64-0862-29 マグネットあり プラグ形状3P 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする