サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
抜け止めタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76069664
品番
TAP-MG3811N
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
3P→2P変換アダプタ
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
本体寸法(mm)
W419×D43.5×H26
電源コード(m)
2
アズワン品番
64-0856-76
プラグ形状
3P