サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
3P、3m、タップ緑色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76069856
品番
TAP-K8-3G
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電源コード(m)
3
コンセント形状
3P抜け止め
コンセント個数
8
アズワン品番
64-0863-37
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500Wまで)
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ付き
プラグ形状
3P
耐トラッキング
あり