サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの 帳票
サンワサプライの チェーンストア統一伝票
新統一伝票E様式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
76070732
品番
BN-T304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2穴用バインダーにファイルできます。
寸法(mm)
10×5
内容
1枚目:納品書(ブルー)、2枚目:仕入伝票(グリーン)、3枚目:仕入伝票(ブラウン)、4枚目:請求明細書(パープル)、5枚目:物品受領書(ブラック)
寸法(inch)
Y10×T5
アズワン品番
64-0848-14
複写枚数
5