工事物件タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76070836 品番TAP-KH8N-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

VCTコード仕様のハーネスプラグタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付き。裏面にはマグネットが付いており、スチールのデスクなどに仮固定できるため、メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分には熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用した二重構造。床配線の分岐に最適なハーネスプラグで、パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

コンセント個数8 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)3 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブルVCTコード プラグ形状ハーネスプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする