※使用例

LCD-230WBC ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ 76070942 LCD-230WBC ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ 76070942

ブルーライトカット液晶保護フィルム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76070942 品番 LCD-230WBC
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。

付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取付シリコン吸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×0.2×285 対応機種汎用 透過率(%)81 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度2〜3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5 アズワン品番64-0871-91 入数1枚 対応インチサイズ23.0型ワイド タッチパネル方式 ブルーライトカット

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
パソコン使用時の目の保護
NPO法人東京自由大学 様 (教育・研究機関)

このシートを使い始めて以来、シートなしでPCを使えなくなりました。一日中パソコンの前に座っているので、目の健康のためには必須アイテムです。

対象商品:
76064186
2020-02-08
用途:
パソコン作業時
サービス業

長時間作業するので、目の疲れは大変支障になりますが、ブルーライトカット液晶保護フィルムを貼ってからは、画面も鮮やかになり、長時間作業の目の疲れがなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76065647
2017-11-13
用途:
貼り付け
カノーメンテナンス 様

凄く目の疲れが 減りました。もっと早く フィルムがあることを知りたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
76065647
2015-05-29
用途:
パソコン入力

気泡が残らずきれいに貼ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする