SA-22集合4.JPG

SA22 SA22 エバロン機能性サンダル レディース エバロンサンダル 76071644 SA22 SA22 エバロン機能性サンダル レディース エバロンサンダル 76071644

SA22 エバロン機能性サンダル レディース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76071644 品番 SA22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。
土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!
ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。
信頼の日本製です。

サイズ(cm)23 ホワイト 材質EVA 靴タイプサンダル 足幅3E 標準質量(g/片足)約130 サイズM タイプ穴あきタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする