曜日別特売
SA22 SA22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロンサンダル 76071809

SA-22集合4.JPG

SA22 SA22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロンサンダル 76071809
SA22 SA22 エバロン機能性サンダル メンズ エバロンサンダル 76071809

SA22 エバロン機能性サンダル メンズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ホワイト
内容量1足注文コード76071809品番SA22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。
土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!
ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。
信頼の日本製です。

サイズ(cm)26.5ホワイト材質EVA靴タイプサンダル足幅3E標準質量(g/片足)約130サイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 立ち仕事
その他業種

クッション性は非常に良く、側面に穴が空いていて通気性も良いのですが、表記よりだいぶ小さいです。普段27cmなのですが、薄い靴下を履くと足が奥まで入りません。素足で捩じ込んで何とか、という感じです。普段よりワンサイズから1.5cmアップで選んだ方良さそうです(27cm以上の人は選択肢なし)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする