SA-22集合4.JPG
足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。信頼の日本製です。
クッション性は非常に良く、側面に穴が空いていて通気性も良いのですが、表記よりだいぶ小さいです。普段27cmなのですが、薄い靴下を履くと足が奥まで入りません。素足で捩じ込んで何とか、という感じです。普段よりワンサイズから1.5cmアップで選んだ方良さそうです(27cm以上の人は選択肢なし)。