セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 看板・POP・掲示用品
セーフラン安全用品の ポップ用品
セーフラン安全用品の ポップシール
試着室用ステッカー 6図柄セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
76071933
品番
C0061
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
試着室で必要になりそうなシーンを想定した6図柄のステッカーをセットにしています。
シンプルな絵柄と多言語表記(日本語/英語/中国語)でわかりやすく明示できます。
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×150
セット内容
1セット(6図柄)
文字内容
お忘れ物にご注意ください。/フェイスカバーをご使用ください。/ご試着の際はスタッフにお声かけください。/靴を脱いでおあがりください。/試着室内での飲食はご遠慮ください。/禁煙
用途
ショッピングセンター、衣料品店、病院など試着室のあるシーンに
アズワン品番
65-1339-41
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
お忘れ物にご注意ください。
【セット内容2】フェイスカバーをご使用ください。
【セット内容3】ご試着の際はスタッフにお声かけください。
【セット内容4】靴を脱いでおあがりください。
【セット内容5】試着室内での飲食はご遠慮ください。
【セット内容6】禁煙