曜日別特売
YK-D02BA ドームタイプ 2メガピクセル マイク内蔵 シャープ 76072107

ドームタイプ 2メガピクセル マイク内蔵

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード76072107品番YK-D02BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Power over Ethernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。

防塵防水性能なし使用場所屋外形状ドーム型寸法(mm)約Φ110×89質量(g)約400電源PoE IEEE 802.3af最大消費電力(W)7.5使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR照射距離(m)30(赤外線照明)メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB)インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能最大接続台数10台(同時)ホワイトバランス自動 / 手動フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240焦点距離(mm)2.8F値F1.6画角水平:104°、垂直:58.1°光学倍率固定撮像素子1/2.8" CMOSセンサー有効画素数約200万画素最低被写体照度(Lux)0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする