国際化工
国際化工の 航海計器
国際化工の 船灯/信号器具/形象物
国際化工の 救難信号
海面着色剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76072159
品番
KDM-1
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
国土交通省型式承認番号:第3799号
時間
持続着色:2時間以上
高度(m)
視認:1500
視認距離
7000m
寸法(mm)
着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47
質量(g)
着色剤本体:120
用途
救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする