国際化工
国際化工の 航海計器
国際化工の 船灯/信号器具/形象物
国際化工の 救難信号
水密電気灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76072168
品番
KE-2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
国土交通省型式承認番号:第2601号
光度(cd)
30分経過後:100以上
電源
マンガン電池単三×2本
寸法(Φ×mm)
46×99
質量(g)
約105
有効期間
電池1年(マンガン電池)
保証期間
5年
用途
モールス信号として使用