国際化工
国際化工の 航海計器
国際化工の 船灯/信号器具/形象物
国際化工の 救難信号
小型船舶用自己点火灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76072186
品番
KL-5S
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
国土交通省型式承認番号:第2713号
発光時間(分)
45以上
光度(cd)
上半球全ての方向に2以上
電源
単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)
110×450
質量(g)
約960
有効期間
電池1年
保証期間
3年6ヵ月
用途
救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号