ギターペンプチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76072265 品番 GRPT-T5
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

水性カラーペン「ギターペンプチ」が登場。全27色の豊富なカラーバリエーションからお好きな色をお選び頂けます。筆記線幅0.3mmの極細タイプなのでノートや手帳など日常使いに活躍。同系色を集めた3色セットも取り揃えております。
選べるカラー全27色
筆記線幅0.3mmの極細水性ペン
ペンポーチにたくさん入るスリムサイズ

インク色イエロー 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 色数1 線の太さ極細字 線幅(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする