サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
抜け止めタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76072297
品番
TAP-3804N
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
3P→2P変換アダプタ
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×100×40
電源コード(m)
2
アズワン品番
64-0855-29
プラグ形状
3P