ノイズフィルタタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76072884 品番TAP-3811NFSWN
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。
雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。
過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示)
一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。
スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。
アース接続ができる、アース端子付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。

ノイズフィルター
0.5〜10MHz30dB以上
電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)
電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
電源コード(m)2 付属品3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子あり アズワン品番64-0855-33 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする