※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

デジタル台秤(スタンダード/検定品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合地域道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方 注文コード76072929 品番KL-SD-K6MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は適合地域12種類から選べます 他の種類を見る

産業用台はかりのスタンダードモデル。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
高い精度と素早い表示安定性。
プリンタや表示灯など、オプションによる機能拡張。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。

ひょう量(g)(切替式)3000/6000 目量(g)(切替式)1/2 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×250 適合地域道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方 ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76072929 KL-SD-K6MS 25659858 KL-SD2-K6MS/9-10区 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装 1台 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする